エスコ
オープンラウンドアイ
種類
ラウンドアイ
寸法T(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03550671
EA638DM-5
10
33
19
4.2
20
13
21
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌日出荷
返品不可
03550687
EA638DM-6
15
40
23
5.2
26
18
32
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください