エスコ
ロングアイスクリュー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03549463
EA638BL-10
EA638BL-10
5
8.5
16
15
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
03549472
EA638BL-11
EA638BL-11
8
10
20
20
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
翌日出荷
返品不可
03549481
EA638BL-12
EA638BL-12
16
13
26
30
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
03549497
EA638BL-13
EA638BL-13
21
16
28
60
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
03549506
EA638BL-14
EA638BL-14
40
19.5
34
80
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください