エスコ
マグネットキャッチ
材質(本体)
アルミニウム
仕上
金色メッキ
材質(プレート)
鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
穴径(Φmm)
吸着力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695124
EA951MA-38
EA951MA-38
3.4×9、3.5
1.6kg
38×12×18
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
03695133
EA951MA-44
EA951MA-44
4×12、2.4
3.0kg
44×13×22
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください