エスコ
12 mm クリップジョイント
エスコ品番
EA980SR-2
寸法(mm)
37×23
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
連結金具
寸法L(mm)
37
寸法W(mm)
23
リング内径(Φmm)
12×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708424
EA980SR-2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください