エスコ
7 mm クリップジョイント
エスコ品番
EA980SR-1
寸法(mm)
23.5×13.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
連結金具
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
13.5
リング内径(Φmm)
7×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708415
EA980SR-1
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください