エスコ
[2点用] 防水 コントロールボックス
仕様
壁掛形、防滴型
エスコ品番
EA940DF-12
材質
アルミダイカスト
型式
AGA212Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
2点
保護
IP65
サイズ(mm)
86×82×150(W×D×H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03668524
EA940DF-12
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください