0.5x150mm [ステンレス]シム

0.5x150mm [ステンレス]シム - エスコ0.5x150mm [ステンレス]シム - エスコ
材質ステンレス(SUS302)エスコ品番EA440EB-0.5厚さ(mm)0.5質量(g)990寸法150mm×1.25m許容差±0.047内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450833EA440EB-0.50.5150mm×1.25m
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする