曜日別特売

6mm 巾リベット式シャックル

6mm 巾リベット式シャックル - エスコ6mm 巾リベット式シャックル - エスコ

ハンマーで軽くたたくだけでOK!

エスコ品番EA980S-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)22耐荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03707961EA980S-6
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする