曜日別特売

5mm ステンレス製 J型ジョイント

5mm ステンレス製 J型ジョイント - エスコ5mm ステンレス製 J型ジョイント - エスコ
エスコ品番EA638J-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03552972EA638J-2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする