曜日別特売

6mm ネジ止め J型ジョイント

6mm ネジ止め J型ジョイント - エスコ6mm ネジ止め J型ジョイント - エスコ
エスコ品番EA638J-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)19種類リングキャッチ寸法H(mm)24.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)70表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)31内幅(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03552945EA638J-13
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする