エスコ
4.0x 2m ステンレスチェーン
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番
EA980SA-402
質量(kg)
0.53
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
26
荷重(kg)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708047
EA980SA-402
2
4
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください