エスコ
4.0x 5m ステンレスチェーン
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-405
質量(kg)
1.33
長さ(m)
5
線径(Φmm)
4
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
26
荷重(kg)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708056
EA980SA-405
5
4
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
-
オープン
¥
6,440
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
02717185
EA980SA-405【ワケあり】
5
4
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
6,440
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください