曜日別特売

4.8mmx 3 m ステンレスチェーン

4.8mmx 3 m ステンレスチェーン - エスコ4.8mmx 3 m ステンレスチェーン - エスコ
エスコ品番EA980SG-1質量(kg)1.8内径(Φmm)縦10、横24使用荷重(kg)418内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03708336EA980SG-134.8SUS316
オープン5,940
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする