5.0x 2m ステンレスチェーン

5.0x 2m ステンレスチェーン - エスコ5.0x 2m ステンレスチェーン - エスコ

小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。

エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03708074EA980SA-50225ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
オープン
4,390
4,829(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする