エスコ
5.0x 5m ステンレスチェーン
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番
EA980SA-505
質量(kg)
2.15
寸法W(mm)
7
寸法P(mm)
27
荷重(kg)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708083
EA980SA-505
5
5
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください