エスコ
6.0x10m ステンレスチェーン
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番
EA980SA-610
質量(kg)
5
使用荷重(kg)
350
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
31
荷重(kg)
350
チェーン線径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708126
EA980SA-610
10
6
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください