エスコ
9.5mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ品番
EA980SG-30
質量(kg)
4.05
内径(Φmm)
縦14、横31.2
使用荷重(kg)
1687
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03708363
EA980SG-30
1.8
9.5
SUS316
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください