ナイロンナット(ゆるみ止)

ナイロンナット(ゆるみ止) - エスコ
(8件のレビュー)
材質鉄(ユニクロメッキ)タイプ並目ねじ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03685927EA949GN-31パック(500個)M30.54.3
オープン
取扱い終了
03685936EA949GN-41パック(500個)M40.75.5
オープン
取扱い終了
03685945EA949GN-51パック(400個)M50.86
オープン
取扱い終了
03685954EA949GN-61パック(300個)M61.07.8
オープン
取扱い終了
03685963EA949GN-81パック(100個)M81.259.8
オープン
取扱い終了
03685902EA949GN-101パック(50個)M101.512
オープン
取扱い終了
03685911EA949GN-121パック(30個)M121.7514.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03685927
2024-03-04
用途: アクリル板工作の固定
兵庫県立小野工業高等学校教育・研究機関

樹脂の部分が想像以上にしっかりと作られていて、締める時も力がいるぐらいで、振動を与えても中々ゆるみませんでした。この商品は、十分にその機能を発揮できていると感じました。

対象商品 : 03685963
2020-07-10
用途: 外れて落ちて欲しくないネジに使用

メッキ具合、締め感特に問題ありません。またリピートします。

対象商品 : 03685963
2019-12-21
用途: 部品締結

全く問題なく使えます.おそらく次も注文すると思います.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 03685945
2017-07-14
用途: 自転車のカゴ取り付け時に使用しています。
卸売・小売業

ナイロンナットは意外と値段が高いのですが、コスパがよかったので注文しました。使用した感想は、しっかり締まるし緩み止めがきいているので安心して使用しています。

対象商品 : 03685963
2017-10-11
用途: 自動車整備
丸善化成株式会社

ゆるみ止めが絶妙で燃料タンクのステをしっかり止めています。製品がいいので、満足です。

対象商品 : 03685963
2017-05-23
用途: 畦塗りに機安全ピンです。
農・林・水産業

良い品物メイカアサンのより、ネジ止まりがいいようです。

対象商品 : 03685963
2016-04-23
用途: 畦塗り機械のシャーボルトナットとして使用
農・林・水産業

以前から使用してます

対象商品 : 03685902
2014-01-24
用途: 除雪機の安全ボルトのナットとして
井澤農園農・林・水産業

除雪機の安全ボルトのゆるみ止めとして使用しましたが、ボルトを締めるときに少し硬いかなと思いましたが
そのほうが緩みは少ないような気がします。
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
555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする