エスコ
30mmx2.0x2m アルミ管
材質
シームレス
全長(m)
2
外径(Φmm)
30
エスコ品番
EA440DL-30
肉厚(mm)
2.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450404
EA440DL-30
-
オープン
¥
4,740
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌日出荷
返品不可
57329146
EA440DL-30【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
4,740
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください