ビラカン

ビラカン - エスコビラカン - エスコビラカン - エスコビラカン - エスコビラカン - エスコビラカン - エスコ
(18件のレビュー)
内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03549436EA638BK-113863.26
オープン
205
226(税込)
当日出荷
03549445EA638BK-124118.33.89.5
オープン
210
231(税込)
当日出荷
82647453EA638BK-13------
オープン
210
231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 額縁に紐を取り付けるため
仙遊洞卸売・小売業

小さめな額縁の紐をとめるものを探していました。安価でたくさん入っていますので、気軽に使えて助かっています。

対象商品 : 03549436
2024-08-19
用途: 額の裏に取り付ける
有限会社ビーブラウンサービス業

ネジがセットになっていなかったのが不便です
ネジを探しても種類が多く大体合うと思った購入したネジも合わなかった
ネジとビラカンをセットにして欲しい
量的にはいいと思います

対象商品 : 03549436
2024-02-02
用途: 額縁にとりつけ
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

額縁に取り付けました。取り付けネジがセットになっていないので、M2.1×10mmの鍋頭木ネジを別途購入して取り付けました。
ネジとセットで入り数20くらいのものがあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 03549436
2022-01-04
用途: ポスターフレームを壁に掛けるとき
サービス業

ポスターフレームに壁掛け用のひもを通すものがついていないものがあったので、こちらを購入し取付けました。問題無く壁に掛けられました。

対象商品 : 03549436
2021-11-14
用途: 重い額の吊り下げ
新谷電気管理事務所サービス業

思った商品で満足です。
紐とのセット商品があれば良いかも?

対象商品 : 03549436
2020-04-15
用途: 自作の植物育成用LEDライトの吊り下げ用。
製造業

モノタロウの商品が豊富でテストで3種類のビラカンを購入
バリも無くないい感じ。
小物部品の送料が安ければもっとGOOD

対象商品 : 03549436
2020-03-09
用途: 写真額に使用。
その他業種

100円ショップで売っている額は壁掛け仕様になっていないものがあるので、こちらを利用!壁掛けに一瞬で出来ちゃうすぐれものです!
欲を言えば、ビスも付属されてたら最高にいい!

対象商品 : 03549454
2019-11-29
用途: 小さな絵タイルの掲示用に
製造業

小さくて軽い作品に接着剤で固定して使用しています。ネジが付属していません。私は不要なので構いませんがネジが必要な場合は気をつけて。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1個の価格ですか?それとも10個の価格ですか?
回答:
内容量が10個となっていますので、10個での価格となります。
対象商品:
03549436
2011-10-31

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする