曜日別特売

10mm ステンレス製 オープンフック

10mm ステンレス製 オープンフック - エスコ10mm ステンレス製 オープンフック - エスコ10mm ステンレス製 オープンフック - エスコ10mm ステンレス製 オープンフック - エスコ10mm ステンレス製 オープンフック - エスコ
エスコ品番EA638AL-10材質SUS304全長(mm)110線径(Φmm)10使用荷重(kg)200寸法A(mm)48.5口の開き(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03548456EA638AL-10
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする