エスコ
5mm ステンレス製 オープンフック
材質
SUS304
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
70
口の開き(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548474
EA638AL-5
EA638AL-5
68
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
03548413
EA638AK-5
EA638AK-5
55
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください