エスコ
6mm ステンレス製 オープンフック
材質
SUS304
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
口の開き(mm)
全長(mm)
線径(Φmm)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548483
EA638AL-6
100
15
78
6
EA638AL-6
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
03548422
EA638AK-6
100
16
60
6
EA638AK-6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください