エスコ
8mm ステンレス製 オープンフック
材質
SUS304
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
口の開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03548431
EA638AK-8
EA638AK-8
80
23
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
03548492
EA638AL-8
EA638AL-8
91
24
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください