エスコ
50mm[201SS]フリーエンドクランプ
ホースの上でずれることのない、実用的なバンドです。
これらのクランプは1重巻、又は更に強度を増すため、2重巻にもできます。
変形物も締め込めます。
幅(mm)
6.35
直径(Φmm)
50(最大)
エスコ品番
EA463BC-50
材質
ステンレス
全長(cm)
25
バンド厚さ(mm)
0.5
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454193
EA463BC-50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください