EA463BC-50 50mm[201SS]フリーエンドクランプ エスコ 03454193

50mm[201SS]フリーエンドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード03454193 品番EA463BC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホースの上でずれることのない、実用的なバンドです。
これらのクランプは1重巻、又は更に強度を増すため、2重巻にもできます。
変形物も締め込めます。

幅(mm)6.35 直径(Φmm)50(最大) エスコ品番EA463BC-50 材質ステンレス 全長(cm)25 バンド厚さ(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする