[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース

[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース - エスコ[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース - エスコ
用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-32取付方式ねじ込み式加工抗菌内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153567EA468LA-32
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする