エスコ
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース
ホースバンド2個付。
用途
二槽式流し台用
ホース長さ(m)
0.4×0.4×0.7
材質
軟質塩化ビニール
エスコ品番
EA468LA-31
取付方式
差し込み式
加工
抗菌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06153551
EA468LA-31
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください