15mm ワイヤー入ウォーターホース

15mm ワイヤー入ウォーターホース - エスコ15mm ワイヤー入ウォーターホース - エスコ

減圧に耐えバキューム用途に好適です。
耐圧力にすぐれ、軽量です。
耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。
耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。
連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。

主な用途
各種工作機械用
各種粉体の圧送・吸引用
工場、土木建築用
各種化学薬品輸送用
防蝕・防護・地中埋設用
内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03414591EA124DG-20EA124DG-2020
オープン
15,100
16,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
03414616EA124DG-50EA124DG-5050
オープン
39,800
43,780(税込)
翌日出荷
返品不可
03414607EA124DG-30EA124DG-3030
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする