六角頭全ねじボルト

六角頭全ねじボルト - エスコ六角頭全ねじボルト - エスコ
材質鉄、ユニクロメッキピッチ2種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16内容量1袋(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03686803EA949HB-163M16×50
オープン
845
930(税込)
翌日出荷
返品不可
03686812EA949HB-164M16×60
オープン
1,000
1,100(税込)
翌日出荷
返品不可
03686821EA949HB-165M16×80
オープン
取扱い終了
返品不可
03686837EA949HB-166M16×100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする