エスコ
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA430AC-23
形状
ユニオン
適合管径(Φinch)
銅管:1/4×3/8
ナット対辺(mm)
17×22
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03446563
EA430AC-23
銅管:1/4×3/8
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材