PT隔壁めすユニオン

PT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコPT隔壁めすユニオン - エスコ

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
めねじサイズ
エスコ品番
寸法L(mm)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03418073EA140HE-414M12EA140HE-4125.51・2:14
オープン
345
380(税込)
翌々日出荷
返品不可
03418082EA140HE-424M12EA140HE-4228.51:17、2:14
オープン
345
380(税込)
当日出荷
03418091EA140HE-616M14EA140HE-61271・2:17
オープン
395
435(税込)
当日出荷
03418107EA140HE-626M14EA140HE-62301・2:17
オープン
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
03418116EA140HE-636M14EA140HE-6331.51:19、2:17
オープン
420
462(税込)
翌日出荷
返品不可
03418125EA140HE-828M16EA140HE-8231.51・2:19
オープン
450
495(税込)
当日出荷
03418134EA140HE-838M16EA140HE-8332.51・2:19
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
03418037EA140HE-10210M20EA140HE-10234.51:22、2:23
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
03418046EA140HE-10310M20EA140HE-10335.51:22、2:23
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
03418055EA140HE-12312M22EA140HE-12337.51:24、2:26
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
03418064EA140HE-12412M22EA140HE-12440.51:24、2:26
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする