エスコ
10mmx1/4インチ エルボユニオン
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)
10
取付ねじ
1/4inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444901
EA425CF-102
EA425CF-102
-196~600
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445626
EA425DC-102
EA425DC-102
-15~120
オープン
¥
5,370
¥
5,907
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください