曜日別特売

10mmx3/8インチ ハーフユニオン

10mmx3/8インチ ハーフユニオン - エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオン - エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオン - エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオン - エスコ
(1件のレビュー)
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444804EA425CE-103EA425CE-10340.814
オープン
2,030
2,233(税込)
翌日出荷
返品不可
03445531EA425DA-103EA425DA-1031220
オープン
4,330
4,763(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03444804
2015-12-15
用途: 機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 短納期で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする