エスコ
4mmx1/4インチ ハーフユニオン
材質
SUS316
エスコ品番
EA425DA-42
形状
ハーフユニオン
穴径(Φmm)
2.5(最小)
使用温度範囲(℃)
-15~120
寸法L(mm)
19.5
対辺(mm)
14
使用圧力範囲(MPa)
0~1
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
チューブ外径(Φmm)
4
取付ねじ
1/4inchPT
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03445565
EA425DA-42
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください