曜日別特売

6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン

6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン - エスコ

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。
外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。
配管スペースを大幅に縮少
容易な配管作業

チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03417626EA140HA-62
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする