8mmx1/4インチ ハーフユニオン

8mmx1/4インチ ハーフユニオン - エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオン - エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオン - エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオン - エスコ
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444874EA425CE-82EA425CE-8238.813
オープン
1,520
1,672(税込)
当日出荷
03445601EA425DA-82EA425DA-821117.5
オープン
2,340
2,574(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする