エスコ
8mmx3/8インチ エルボユニオン
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)
8
取付ねじ
3/8inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444996
EA425CF-83
EA425CF-83
-196~600
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
03445714
EA425DC-83
EA425DC-83
-15~120
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください