エスコ
8mmx3/8インチ ハーフユニオン
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)
8
取付ねじ
3/8inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03444883
EA425CE-83
EA425CE-83
39.8
14
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
当日出荷
03445617
EA425DA-83
EA425DA-83
12
17.5
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください