曜日別特売

4x 25mm D型 リング

4x 25mm D型 リング - エスコ4x 25mm D型 リング - エスコ4x 25mm D型 リング - エスコ4x 25mm D型 リング - エスコ4x 25mm D型 リング - エスコ
エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553444EA638JD-5
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする