4x 35mm D型 リング

4x 35mm D型 リング - エスコ4x 35mm D型 リング - エスコ4x 35mm D型 リング - エスコ4x 35mm D型 リング - エスコ4x 35mm D型 リング - エスコ
エスコ品番EA638JD-7質量(g)12種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)35寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)32内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03553462EA638JD-7ステンレス(SUS304)
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする