エスコ
5x 40mm D型 リング
エスコ品番
EA638JD-11
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23
種類
リンク
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B(mm)
37
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553356
EA638JD-11
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください