[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント

[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント - エスコ
エスコ品番EA980A-101材質ポリエチレン質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03707277EA980A-101
オープン
265
292(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする