エスコ
0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープ
用途
カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様
30m巻き
エスコ品番
EA628SJ-0.7
質量(kg)
60
ワイヤー
(構成)7×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03546304
EA628SJ-0.7
0.72
43
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください