エスコ
10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ
エスコ品番
EA628SC-60
質量(g)
21
寸法
ワイヤー7×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03545972
EA628SC-60
10
6810
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
58,800
¥
64,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください