ステンレスワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ - エスコステンレスワイヤーロープ - エスコステンレスワイヤーロープ - エスコステンレスワイヤーロープ - エスコ
(1件のレビュー)

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)

付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03545787EA628SB-1110185ステンレス(SUS304)
オープン1,890
1,890
2,079(税込)
当日出荷
03545805EA628SB-21102330ステンレス(SUS304)
オープン2,680
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
03545823EA628SB-31103730ステンレス(SUS304)
オープン3,820
3,820
4,202(税込)
翌日出荷
返品不可
03545796EA628SB-1330185ステンレス(SUS304)
オープン4,400
4,400
4,840(税込)
翌日出荷
返品不可
03545814EA628SB-23302330ステンレス(SUS304)
オープン6,970
6,970
7,667(税込)
翌日出荷
返品不可
03545832EA628SB-33303730ステンレス(SUS304)
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03545832EA628SB-3303545823EA628SB-31EA628SB-33 ステンレスワイヤーロープ エスコ 03545823ステンレスワイヤーロープエスコ1本
3,820
税込4,202
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-21
用途: 機械のメンテナンス時の補強
阿部整備自動車・二輪車・自転車関連業

細いわりには強度に満足した、再注文するかもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする