エスコ
4.0x 80mm ワイヤーキャッチ
エスコ品番
EA638JB-7
全長(mm)
270
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
80
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03553182
EA638JB-7
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください