曜日別特売

6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ

6mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA628SC-56質量(g)8寸法ワイヤー7×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03545936EA628SC-565062510ステンレス(SUS304)
オープン
23,900
26,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03545936
2022-10-17
用途: 懸垂幕のワイヤー取替
中日電工有限会社建設業・工事業

ホームセンターの金額より安く、長さを気にせず使用できて助かりました。

対象商品 : 03545936
2017-10-27
用途: 伐採木の引き上げ
農・林・水産業

山から伐採木を引き上げるのに使いましたが、特に問題なし。

対象商品 : 03545936
2018-04-16
用途: 荷物運搬用 野外で使用海の近く
有限会社ナカムラ

SUS304と表示されているが、マグネットが付く304
ではないのでは、モノタロウでは、品質をチェツクしていない、
これはダメでしょうね

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする