エスコ
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ
エスコ品番
EA628SC-58
質量(g)
13
寸法
ワイヤー7×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03545945
EA628SC-58
50
8
4400
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください