曜日別特売

ステンレス掛金

ステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコステンレス掛金 - エスコ
(1件のレビュー)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03691247EA951BG-25258151212
オープン
355
391(税込)
当日出荷
03691256EA951BG-353511201414
オープン
385
424(税込)
当日出荷
03691265EA951BG-454513221716
オープン
435
479(税込)
当日出荷
03691274EA951BG-606018232318
オープン
535
589(税込)
当日出荷
03691283EA951BG-757526282822
オープン
860
946(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
03691292EA951BG-808025373225
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
03691301EA951BG-959530373225
オープン
1,430
1,573(税込)
翌日出荷
返品不可
03691231EA951BG-13513540403530
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691274
2021-06-14
用途: 宅配ボックスの作成
その他業種

対面を避ける意味で、屋外に設置し使用する宅配ボックスの作成に使用した。錆に強い必要があるのでサスにしたが大きさといい使用感と言い満点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする